詳細表示

このページのURL:

品番 : EA966NA-4

品名 : UFL004/ 20mm ひしフランジ形ユニット

仕様

メーカー 旭精工 型番 UFL004
呼び番号UFL形 004 軸径(mm) 20
サイズ(mm) H:90、L:55、A:16、J:71、N:10、A1:8、A2:8、A0:26.5、B1:24.5、S:6 材質 本体:亜鉛合金ダイカスト
ボール:高炭素クロム軸受鋼
偏心輪付
円筒穴形
シルバーシリーズ
追加説明
カタログ価格

2,270 円(税抜)/ 2,497 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/23 11:48現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1228ページ
バリエーション一覧
EA966NA-0 UFL000/ 10mm ひしフランジ形ユニット
EA966NA-1 UFL001/ 12mm ひしフランジ形ユニット
EA966NA-2 UFL002/ 15mm ひしフランジ形ユニット
EA966NA-3 UFL003/ 17mm ひしフランジ形ユニット
EA966NA-4 UFL004/ 20mm ひしフランジ形ユニット
EA966NA-5 UFL005/ 25mm ひしフランジ形ユニット
EA966NA-6 UFL006/ 30mm ひしフランジ形ユニット
ウェブカタログ画像
  • H:90、L:55、A:16、J:71、N:10、A1:8、A2:8、A0:26.5、B1:24.5、S:6

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top