品番 : EA966NA-0
品名 : UFL000/ 10mm ひしフランジ形ユニット
仕様
| メーカー | 旭精工 | 型番 | UFL000 |
|---|---|---|---|
| 呼び番号UFL形 | 000 | 軸径(mm) | 10 |
| サイズ(mm) | H:60、L:36、A:11.5、J:45、N:7、A1:5.5、A2:5.5、A0:19、B1:17.5、S:4 | 材質 | 本体:亜鉛合金ダイカスト ボール:高炭素クロム軸受鋼 |
| 偏心輪付 | |||
| 円筒穴形 | |||
| シルバーシリーズ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,860 円(税抜)/ 2,046 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/02 01:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1228ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA966NA-4です。
