品番 : EA966C-16
品名 : 14x26x12mm セットカラー(S45C)
仕様
| メーカー | 岩田製作所 | 型番 | SC1412C |
|---|---|---|---|
| 用途 | スプロケットやギヤなどの固定 | 内径 | φ14mm |
| 外径 | φ26mm | 幅 | 12mm |
| 面取径 | φ20mm | 締付ねじ | M5×6 |
| 材質 | スチール S45C(黒染め) | ||
| 止めネジで取り付けるスタンダードセットカラー | |||
| 止めネジによりシャフトに固定して使用できます。 | |||
| 30°面取側の端面では、ベアリングの内輪を押さえることができます。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
305 円(税抜)/ 336 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 27 (2026/07/25 22:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1221ページ | ||||
