詳細表示

このページのURL:

品番 : EA966C-4

品名 : 5x14x 8mm セットカラー(S45C)

仕様

メーカー 岩田製作所 型番 SC0508C
用途 スプロケットやギヤなどの固定 内径 φ5mm
外径 φ14mm 幅 8mm
締付ねじ M4×4 材質 スチール S45C(黒染め)
止めネジで取り付けるスタンダードセットカラー
止めネジによりシャフトに固定して使用できます。
30°面取側の端面では、ベアリングの内輪を押さえることができます。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

195 円(税抜)/ 215 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/13 08:24現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1221ページ
バリエーション一覧
EA966C-1 4x12x 6mm セットカラー(S45C)
EA966C-4 5x14x 8mm セットカラー(S45C)
EA966C-5 6x15x 6mm セットカラー(S45C)
EA966C-6 6x15x 8mm セットカラー(S45C)
EA966C-7 6x16x10mm セットカラー(S45C)
EA966C-8 8x16x 8mm セットカラー(S45C)
EA966C-9 8x18x10mm セットカラー(S45C)
EA966C-10 10x18x 8mm セットカラー(S45C)
EA966C-11 10x20x10mm セットカラー(S45C)
EA966C-12 12x22x 8mm セットカラー(S45C)
EA966C-13 12x26x10mm セットカラー(S45C)
EA966C-14 13x22x 8mm セットカラー(S45C)
EA966C-16 14x26x12mm セットカラー(S45C)
EA966C-17 15x25x10mm セットカラー(S45C)
EA966C-18 15x28x12mm セットカラー(S45C)
EA966C-19 16x28x10mm セットカラー(S45C)
EA966C-20 16x28x12mm セットカラー(S45C)
EA966C-21 17x30x10mm セットカラー(S45C)
EA966C-22 17x32x12mm セットカラー(S45C)
EA966C-23 18x32x15mm セットカラー(S45C)
EA966C-24 20x32x12mm セットカラー(S45C)
EA966C-25 20x32x15mm セットカラー(S45C)
EA966C-26 22x38x18mm セットカラー(S45C)
EA966C-27 25x38x15mm セットカラー(S45C)
EA966C-29 28x45x18mm セットカラー(S45C)
EA966C-30 30x45x16mm セットカラー(S45C)
EA966C-32 32x53x20mm セットカラー(S45C)
EA966C-34 38x64x22mm セットカラー(S45C)
EA966C-35 40x72x22mm セットカラー(S45C)
EA966C-36 45x75x22mm セットカラー(S45C)
EA966C-37 50x79x25mm セットカラー(S45C)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 止めネジによりシャフトに固定してお使いいただけます。
  • B:φ5mm  D:φ14mm\nL:8mm  D1:-  M:M4×4

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top