詳細表示

このページのURL:

品番 : EA966CA-36

品名 : 6x16x10mm セットカラー(SUS304)

仕様

メーカー 岩田製作所 型番 SC0610S
用途 スプロケットやギヤなどの固定 内径 φ6mm
外径 φ16mm 10mm
締付ねじ M4×4 材質 ステンレス(SUS304)
止めネジで取り付けるスタンダードセットカラー
止めネジによりシャフトに固定して使用できます。
30°面取側の端面では、ベアリングの内輪を押さえることができます。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

365 (税抜)/ 402 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/03/01 09:48現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1221ページ
バリエーション一覧
EA966CA-31 4x12x 6mm セットカラー(SUS304)
EA966CA-33 5x14x 6mm セットカラー(SUS304)
EA966CA-34 5x14x 8mm セットカラー(SUS304)
EA966CA-35 6x15x 8mm セットカラー(SUS304)
EA966CA-36 6x16x10mm セットカラー(SUS304)
EA966CA-37 8x16x 8mm セットカラー(SUS304)
EA966CA-38 8x18x10mm セットカラー(SUS304)
EA966CA-39 10x18x 8mm セットカラー(SUS304)
EA966CA-40 10x20x10mm セットカラー(SUS304)
EA966CA-41 12x22x 8mm セットカラー(SUS304)
EA966CA-42 12x26x10mm セットカラー(SUS304)
EA966CA-43 13x26x10mm セットカラー(SUS304)
EA966CA-44 15x25x10mm セットカラー(SUS304)
EA966CA-45 15x28x12mm セットカラー(SUS304)
EA966CA-46 16x28x10mm セットカラー(SUS304)
EA966CA-47 16x28x12mm セットカラー(SUS304)
EA966CA-48 17x30x10mm セットカラー(SUS304)
EA966CA-49 20x32x12mm セットカラー(SUS304)
EA966CA-50 20x32x15mm セットカラー(SUS304)
EA966CA-51 25x38x15mm セットカラー(SUS304)
EA966CA-52 25x42x18mm セットカラー(SUS304)
EA966CA-53 30x45x16mm セットカラー(SUS304)
EA966CA-54 30x49x20mm セットカラー(SUS304)
EA966CA-55 35x59x20mm セットカラー(SUS304)
EA966CA-56 40x72x22mm セットカラー(SUS304)
EA966CA-57 45x75x22mm セットカラー(SUS304)
EA966CA-58 50x79x25mm セットカラー(SUS304)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • スプロケットやギヤなどの固定にお使いいただけます。
  • 止めネジによりシャフトに固定してお使いいただけます。
  • B:φ6mm  D:φ16mm\nL:10mm  D1:-  M:M4×4

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top