品番 : EA966CA-37
品名 : 8x16x 8mm セットカラー(SUS304)
仕様
メーカー | 岩田製作所 | 型番 | SC0808S |
---|---|---|---|
用途 | スプロケットやギヤなどの固定 | 内径 | φ8mm |
外径 | φ16mm | 幅 | 8mm |
面取径 | φ13mm | 締付ねじ | M4×4 |
材質 | ステンレス(SUS304) | ||
止めネジで取り付けるスタンダードセットカラー | |||
止めネジによりシャフトに固定して使用できます。 | |||
30°面取側の端面では、ベアリングの内輪を押さえることができます。 | |||
RoHS対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
450 円(税抜)/ 495 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 16 (2025/10/14 21:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1268ページ |