品番 : EA966CB-20
品名 : 40x70x18mm スリットカラー(S45C)
仕様
| メーカー | 岩田製作所 | 型番 | SCS4018C |
|---|---|---|---|
| 用途 | スプロケットやギヤなどの固定 | 内径 | φ40mm |
| 外径 | φ70mm | 幅 | 18mm |
| 締付ねじ | M8×30 | 材質 | スチール S45C(黒染め) |
| スリットタイプ | |||
| 締結力の強いスタンダードスリットカラー | |||
| 面で締め付けるため締結力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプ | |||
| スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する箇所に最適です。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,700 円(税抜)/ 1,870 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/15 15:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1221ページ | ||||
