詳細表示

このページのURL:

品番 : EA966CB-22

品名 : 50x85x22mm スリットカラー(S45C)

仕様

メーカー 岩田製作所 型番 SCS5022C
用途 スプロケットやギヤなどの固定 内径 φ50mm
外径 φ85mm 幅 22mm
締付ねじ M10×35 材質 スチール S45C(黒染め)
スリットタイプ
締結力の強いスタンダードスリットカラー
面で締め付けるため締結力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプ
スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する箇所に最適です。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

2,300 円(税抜)/ 2,530 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/15 15:26現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1221ページ
バリエーション一覧
EA966CB-3 5x20x10mm スリットカラー(S45C)
EA966CB-4 6x20x10mm スリットカラー(S45C)
EA966CB-5 8x25x 8mm スリットカラー(S45C)
EA966CB-6 8x25x10mm スリットカラー(S45C)
EA966CB-7 10x30x10mm スリットカラー(S45C)
EA966CB-8 12x30x10mm スリットカラー(S45C)
EA966CB-9 12x30x12mm スリットカラー(S45C)
EA966CB-10 13x30x10mm スリットカラー(S45C)
EA966CB-11 15x35x12mm スリットカラー(S45C)
EA966CB-12 16x35x10mm スリットカラー(S45C)
EA966CB-13 16x35x12mm スリットカラー(S45C)
EA966CB-14 20x40x10mm スリットカラー(S45C)
EA966CB-15 20x40x12mm スリットカラー(S45C)
EA966CB-16 25x45x12mm スリットカラー(S45C)
EA966CB-17 25x50x15mm スリットカラー(S45C)
EA966CB-18 30x55x15mm スリットカラー(S45C)
EA966CB-19 35x60x15mm スリットカラー(S45C)
EA966CB-20 40x70x18mm スリットカラー(S45C)
EA966CB-21 45x45x18mm スリットカラー(S45C)
EA966CB-22 50x85x22mm スリットカラー(S45C)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 面で締め付けるため締結力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。
  • スリット構造により、シャフトを傷つけることなく締め付けができます。
  • B:φ50mm  D:φ85mm  L:22mm\nW:3mm  X:32mm  Y:16mm\nA:-  M:M10×35

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top