詳細表示

このページのURL:

品番 : EA966CC-24

品名 : 10x30x10mm スリットカラー(SUS304)

仕様

メーカー 岩田製作所 型番 SCS1010S
用途 スプロケットやギヤなどの固定 内径 φ10mm
外径 φ30mm 10mm
締付ねじ M4×12 材質 ステンレス(SUS304)
スリットタイプ
締結力の強いスタンダードスリットカラー
面で締め付けるため締結力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプ
スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する箇所に最適です。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

1,380 (税抜)/ 1,518 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/08/22 01:30現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1221ページ
バリエーション一覧
EA966CC-23 8x25x10mm スリットカラー(SUS304)
EA966CC-24 10x30x10mm スリットカラー(SUS304)
EA966CC-25 12x30x10mm スリットカラー(SUS304)
EA966CC-26 13x30x10mm スリットカラー(SUS304)
EA966CC-27 15x35x12mm スリットカラー(SUS304)
EA966CC-28 16x35x12mm スリットカラー(SUS304)
EA966CC-29 20x40x12mm スリットカラー(SUS304)
EA966CC-30 25x45x12mm スリットカラー(SUS304)
EA966CC-31 25x50x15mm スリットカラー(SUS304)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 面で締め付けるため締結力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。
  • スリット構造により、シャフトを傷つけることなく締め付けができます。
  • B:φ10mm  D:φ30mm  L:10mm\nW:1.5mm  X:9mm  Y:5mm\nA:11mm  M:M4×12

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top