品番 : EA966CC-26
品名 : 13x30x10mm スリットカラー(SUS304)
仕様
| メーカー | 岩田製作所 | 型番 | SCS1310S |
|---|---|---|---|
| 用途 | スプロケットやギヤなどの固定 | 内径 | φ13mm |
| 外径 | φ30mm | 幅 | 10mm |
| 締付ねじ | M4×12 | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| スリットタイプ | |||
| 締結力の強いスタンダードスリットカラー | |||
| 面で締め付けるため締結力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプ | |||
| スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する箇所に最適です。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,410 円(税抜)/ 1,551 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/11 13:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1221ページ | ||||
