詳細表示

このページのURL:

品番 : EA966CD-12

品名 : 30x55x15mm セパレートカラー(S45C)

仕様

メーカー 岩田製作所 型番 SCSS3015C
用途 スプロケットやギヤなどの固定 内径 φ30mm
外径 φ55mm 15mm
締付ねじ M6×25 材質 スチール S45C(黒染め)
セパレートタイプ
簡単に脱着可能なスタンダードセパレートカラー
面で締め付けるため締結力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプ
シャフト組み付け後の取り付け、取り外しも簡単にできます。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

1,870 (税抜)/ 2,057 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/07/25 19:42現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1220ページ
バリエーション一覧
EA966CD-1 5x20x10mm セパレートカラー(S45C)
EA966CD-2 6x20x10mm セパレートカラー(S45C)
EA966CD-3 8x25x10mm セパレートカラー(S45C)
EA966CD-4 10x30x10mm セパレートカラー(S45C)
EA966CD-5 12x30x10mm セパレートカラー(S45C)
EA966CD-6 13x30x10mm セパレートカラー(S45C)
EA966CD-7 15x35x12mm セパレートカラー(S45C)
EA966CD-8 16x35x12mm セパレートカラー(S45C)
EA966CD-9 20x40x12mm セパレートカラー(S45C)
EA966CD-10 25x45x12mm セパレートカラー(S45C)
EA966CD-11 25x50x15mm セパレートカラー(S45C)
EA966CD-12 30x55x15mm セパレートカラー(S45C)
EA966CD-13 35x60x15mm セパレートカラー(S45C)
EA966CD-14 40x70x18mm セパレートカラー(S45C)
EA966CD-15 45x75x18mm セパレートカラー(S45C)
EA966CD-16 50x85x22mm セパレートカラー(S45C)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 面で締め付けるため締結力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。
  • セパレート構造により、シャフトを傷つけることなく締め付けができます。
  • B:φ30mm  D:φ55mm  L:15mm\nW:1.5mm  X:20mm  Y:10mm\nM:M6×25

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top