品番 : EA966CD-2
品名 : 6x20x10mm セパレートカラー(S45C)
仕様
| メーカー | 岩田製作所 | 型番 | SCSS0610C |
|---|---|---|---|
| 用途 | スプロケットやギヤなどの固定 | 内径 | φ6mm |
| 外径 | φ20mm | 幅 | 10mm |
| 締付ねじ | M4×10 | 材質 | スチール S45C(黒染め) |
| セパレートタイプ | |||
| 簡単に脱着可能なスタンダードセパレートカラー | |||
| 面で締め付けるため締結力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプ | |||
| シャフト組み付け後の取り付け、取り外しも簡単にできます。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,020 円(税抜)/ 1,122 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/07/25 19:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1220ページ | ||||
