詳細表示

このページのURL:

品番 : EA966CJ-16

品名 : 16mm ユニバーサルダブルジョイント

仕様

メーカー サンユーテック 型番 KD-16
用途 各種自動機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械 許容トルク 98N・m
最大トルク 137.2N・m 許容回転数 600rpm
許容曲角 50° 内径 16mm
全長 113mm 芯間 44mm
材質 本体:S45C
ピン:SCM415
コンパクト設計のダブル機能タイプ
中間軸を必要としない為、より狭い場所での取付が可能です。
追加説明
カタログ価格

11,600 (税抜)/ 12,760 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/25 19:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1222ページ
バリエーション一覧
EA966CJ-6 6mm ユニバーサルダブルジョイント
EA966CJ-8 8mm ユニバーサルダブルジョイント
EA966CJ-10 10mm ユニバーサルダブルジョイント
EA966CJ-12 12mm ユニバーサルダブルジョイント
EA966CJ-14 14mm ユニバーサルダブルジョイント
EA966CJ-16 16mm ユニバーサルダブルジョイント
EA966CJ-20 20mm ユニバーサルダブルジョイント
EA966CJ-22 22mm ユニバーサルダブルジョイント
EA966CJ-25 25mm ユニバーサルダブルジョイント
メイン画像
  • d:φ16mm    D:φ32mm\nL:113mm    L1:34.5mm\nC:44mm    l:19mm

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top