品番 : EA966CJ-20
品名 : 20mm ユニバーサルダブルジョイント
仕様
| メーカー | サンユーテック | 型番 | KD-20 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 各種自動機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械 | 許容トルク | 180N・m |
| 最大トルク | 252N・m | 許容回転数 | 480rpm |
| 許容曲角 | 50° | 内径 | 20mm |
| 全長 | 141mm | 芯間 | 54mm |
| 材質 | 本体:S45C ピン:SCM415 |
||
| コンパクト設計のダブル機能タイプ | |||
| 中間軸を必要としない為、より狭い場所での取付が可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,200 円(税抜)/ 20,020 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/25 19:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1222ページ | ||||
