詳細表示

このページのURL:

品番 : EA966DD-5A

品名 : M 5xP0.8 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ)

仕様

許容傾斜角 13度 無負荷回転トルク 最大0.04N・m
ラジアルすきま 最大0.03mm 限界荷重 ラジアル荷重:5.86KN
アキシャル荷重:2.25KN
ラジアル静破断荷重 8.6KN 重量 10g
材質 ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)
ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上
インサート:銅合金
ボール
内径 φ5.00mm 8.00mm
球径 φ11.112mm 端面径 φ7.71mm
ボディ
頭部巾 6.0mm 頭部外径 φ16.0mm
芯間距離 33.0mm ねじ有効長さ 20.0mm
ねじ M5×0.8mm
給油タイプ
右ねじ
追加説明
カタログ価格

1,280 (税抜)/ 1,408 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/02 14:43現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1222ページ
バリエーション一覧
EA966DD-5A M 5xP0.8 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ)
EA966DD-6A M 6xP1.0 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ)
EA966DD-8A M 8xP1.25 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ)
EA966DD-10A M10xP1.5 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ)
EA966DD-12A M12xP1.75 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ)
EA966DD-14A M14xP2.0 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ)
EA966DD-16A M16xP2.0 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ)
EA966DD-18A M18xP1.5 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ)
EA966DD-20A M20xP1.5 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ)
EA966DD-22A M22xP1.5 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • B:φ5mm W:8mm E:φ11.112mm\nO:7.71mm G:6mm D:φ16mm F:33mm\nA:20mm M:M5×0.8mm α:13度

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top