品番 : EA966DD-6A
品名 : M 6xP1.0 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ)
仕様
| 許容傾斜角 | 13度 | 無負荷回転トルク | 最大0.04N・m |
|---|---|---|---|
| ラジアルすきま | 最大0.03mm | 限界荷重 | ラジアル荷重:6.37KN アキシャル荷重:2.45KN |
| ラジアル静破断荷重 | 9.8KN | 重量 | 15g |
| 材質 | ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理) ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上 インサート:銅合金 |
||
| ボール | |||
| 内径 | φ6.00mm | 巾 | 9.00mm |
| 球径 | φ12.700mm | 端面径 | φ8.96mm |
| ボディ | |||
| 頭部巾 | 6.7mm | 頭部外径 | φ18.0mm |
| 芯間距離 | 36.0mm | ねじ有効長さ | 22.0mm |
| ねじ | M6×1.0mm | ||
| 給油タイプ | |||
| 右ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,290 円(税抜)/ 1,419 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/20 09:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1270ページ | ||||
