品番 : EA966EB-2
品名 : [16002]深溝玉軸受
仕様
| 呼び番号 | 16002 | 外径(mm) | 32 |
|---|---|---|---|
| 内径(mm) | 15 | 高さ(mm) | 8 |
| 重量(g) | 25 | 材質 | 高炭素クロム軸受鋼 |
| 用途 | 自動車:後輪、トランスミッション、電装品 電気:標準電動機、家庭電気器具 その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など |
||
| 開放形 | |||
| ベアリングの両側が開いており、オープンタイプとも呼ばれます | |||
| 軌道輪(内輪・外輪)とボール、保持器からなり、側面から内部のボールと保持器が見えている状態です | |||
| 基本的にはグリースは封入されていない状態で出荷されます | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
585 円(税抜)/ 644 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/01 18:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1230ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA966EB-2 [16002]深溝玉軸受 |
| EA966EB-3 [16003]深溝玉軸受 |
| EA966EB-4 [16004]深溝玉軸受 |
| EA966EB-5 [16005]深溝玉軸受 |
| EA966EB-6 [16006]深溝玉軸受 |
| EA966EB-10 [16010]深溝玉軸受 |
| EA966EB-12 [16012]深溝玉軸受 |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA966EB-10です。
