詳細表示

このページのURL:

品番 : EA966EB-4

品名 : [16004]深溝玉軸受

仕様

呼び番号 16004 外径(mm) 42
内径(mm) 20 高さ(mm) 8
重量(g) 50 用途 自動車:後輪、トランスミッション、電装品
電気:標準電動機、家庭電気器具
その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など
開放形
ベアリングの両側が開いており、オープンタイプとも呼ばれます
軌道輪(内輪・外輪)とボール、保持器からなり、側面から内部のボールと保持器が見えている状態です
基本的にはグリースは封入されていない状態で出荷されます
材質 高炭素クロム軸受鋼
追加説明
カタログ価格

665 円(税抜)/ 732 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/01 21:34現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1230ページ
バリエーション一覧
EA966EB-2 [16002]深溝玉軸受
EA966EB-3 [16003]深溝玉軸受
EA966EB-4 [16004]深溝玉軸受
EA966EB-5 [16005]深溝玉軸受
EA966EB-6 [16006]深溝玉軸受
EA966EB-10 [16010]深溝玉軸受
EA966EB-12 [16012]深溝玉軸受
ウェブカタログ画像
※画像はEA966EB-10です。
  • ※画像はEA966EB-10です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top