詳細表示

このページのURL:

品番 : EA966EE-0

品名 : [6000ZZC3]深溝玉軸受

仕様

両側金属シールド・すきま大
呼び番号 6000ZZC3 サイズ(d) 10mm
サイズ(D) 26mm サイズ(B) 8mm
材質 高炭素クロム軸受鋼 用途 自動車:後輪、トランスミッション、電装品
電気:標準電動機、家庭電気器具
その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など
追加説明
カタログ価格

470 円(税抜)/ 517 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 60

(2026/10/10 00:51現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1231ページ
バリエーション一覧
EA966EE-0 [6000ZZC3]深溝玉軸受
EA966EE-1 [6001ZZC3]深溝玉軸受
EA966EE-2 [6002ZZC3]深溝玉軸受
EA966EE-3 [6003ZZC3]深溝玉軸受
EA966EE-4 [6004ZZC3]深溝玉軸受
EA966EE-5 [6005ZZC3]深溝玉軸受
EA966EE-6 [6006ZZC3]深溝玉軸受
EA966EE-7 [6007ZZC3]深溝玉軸受
EA966EE-8 [6008ZZC3]深溝玉軸受
EA966EE-9 [6009ZZC3]深溝玉軸受
EA966EE-201 [6201ZZC3]深溝玉軸受
EA966EE-202 [6202ZZC3]深溝玉軸受
EA966EE-203 [6203ZZC3]深溝玉軸受
EA966EE-204 [6204ZZC3]深溝玉軸受
EA966EE-205 [6205ZZC3]深溝玉軸受
EA966EE-206 [6206ZZC3]深溝玉軸受
EA966EE-207 [6207ZZC3]深溝玉軸受
EA966EE-208 [6208ZZC3]深溝玉軸受
EA966EE-209 [6209ZZC3]深溝玉軸受
EA966EE-210 [6210ZZC3]深溝玉軸受
EA966EE-212 [6212ZZC3]深溝玉軸受
EA966EE-303 [6303ZZC3]深溝玉軸受
EA966EE-304 [6304ZZC3]深溝玉軸受
EA966EE-305 [6305ZZC3]深溝玉軸受
EA966EE-306 [6306ZZC3]深溝玉軸受
EA966EE-307 [6307ZZC3]深溝玉軸受
EA966EE-308 [6308ZZC3]深溝玉軸受
EA966EE-309 [6309ZZC3]深溝玉軸受
EA966EE-310 [6310ZZC3]深溝玉軸受
EA966EE-311 [6311ZZC3]深溝玉軸受
EA966EE-312 [6312ZZC3]深溝玉軸受
EA966EE-313 [6313ZZC3]深溝玉軸受
EA966EE-314 [6314ZZC3]深溝玉軸受
EA966EE-315 [6315ZZC3]深溝玉軸受
EA966EE-904 [6904ZZC3]深溝玉軸受
ウェブカタログ画像
※画像はEA966EE-6です。
  • ※画像はEA966EE-6です。
  • イメージ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top