品番 : EA966EE-306
品名 : [6306ZZC3]深溝玉軸受
仕様
| 呼び番号 | 6306ZZC3 | サイズ(d) | 30mm |
|---|---|---|---|
| サイズ(D) | 72mm | サイズ(B) | 19mm |
| 材質 | 高炭素クロム軸受鋼 | 用途 | 自動車:後輪、トランスミッション、電装品 電気:標準電動機、家庭電気器具 その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など |
| 両側金属シールド・すきま大 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,440 円(税抜)/ 1,584 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/11/22 14:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1280ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA966EE-6です。
