品番 : EA966JB-204
品名 : [2204]自動調心玉軸受
仕様
| 開放形・円筒穴 | |||
| 呼び番号 | 2204 | サイズ(d) | 20mm |
|---|---|---|---|
| サイズ(D) | 47mm | サイズ(B) | 18mm |
| 材質 | 高炭素クロム軸受鋼 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,990 円(税抜)/ 2,189 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/11 22:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1233ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA966JB-208です。
