詳細表示

このページのURL:

品番 : EA966JB-212

品名 : [2212]自動調心玉軸受

仕様

開放形・円筒穴
呼び番号 2212 サイズ(d) 60mm
サイズ(D) 110mm サイズ(B) 28mm
材質 高炭素クロム軸受鋼
追加説明
カタログ価格

6,480 円(税抜)/ 7,128 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/02 23:34現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1233ページ
バリエーション一覧
EA966JB-200 [2200]自動調心玉軸受
EA966JB-202 [2202]自動調心玉軸受
EA966JB-203 [2203]自動調心玉軸受
EA966JB-204 [2204]自動調心玉軸受
EA966JB-205 [2205]自動調心玉軸受
EA966JB-206 [2206]自動調心玉軸受
EA966JB-207 [2207]自動調心玉軸受
EA966JB-208 [2208]自動調心玉軸受
EA966JB-210 [2210]自動調心玉軸受
EA966JB-212 [2212]自動調心玉軸受
ウェブカタログ画像
※画像はEA966JB-208です。
  • ※画像はEA966JB-208です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top