詳細表示

このページのURL:

品番 : EA966KC-216

品名 : [22216RZKW33]自動調心ころ軸受

仕様

材質 高炭素クロム軸受鋼 呼び番号 22216RZKW33
サイズ(mm) d:80 D:140 B:33
対称ころテーパー穴
油穴・油溝付
※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
追加説明
カタログ価格

15,800 (税抜)/ 17,380 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/25 02:53現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1233ページ
バリエーション一覧
EA966KC-211 [22211RZKW33]自動調心ころ軸受
EA966KC-212 [22212RZKW33]自動調心ころ軸受
EA966KC-213 [22213RZKW33]自動調心ころ軸受
EA966KC-215 [22215RZKW33]自動調心ころ軸受
EA966KC-216 [22216RZKW33]自動調心ころ軸受
EA966KC-217 [22217RZKW33]自動調心ころ軸受
EA966KC-218 [22218RZKW33]自動調心ころ軸受
EA966KC-220 [22220RZKW33]自動調心ころ軸受
EA966KC-222 [22222RZKW33]自動調心ころ軸受
EA966KC-224 [22224RZKW33]自動調心ころ軸受
EA966KC-226 [22226RZKW33]自動調心ころ軸受
EA966KC-228 [22228RZKW33]自動調心ころ軸受
EA966KC-230 [22230RZKW33]自動調心ころ軸受
ウェブカタログ画像
※画像はEA966KC-220です。
  • ※画像はEA966KC-220です。
  • d:80mm D:140mm B:33mm

資料

サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top