品番 : EA966KC-217
品名 : [22217RZKW33]自動調心ころ軸受
仕様
材質 | 高炭素クロム軸受鋼 | 呼び番号 | 22217RZKW33 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | d:85 D:150 B:36 | ||
対称ころテーパー穴 | |||
油穴・油溝付 | |||
※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
16,100 円(税抜)/ 17,710 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/09/30 01:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1282ページ |
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA966PB-317 : H317- 75 軸受用アダプタ |