品番 : EA966PB-317
品名 : H317- 75 軸受用アダプタ
仕様
| 呼び番号 | H317 | サイズ(mm) | d1:75、L:63、D3:110、C:18 |
|---|---|---|---|
| 【EA966KC-217用】軸受用アダプター | |||
| 内径がテーパ穴の軸受に使用して、取付け・取外しが容易です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,880 円(税抜)/ 4,268 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/07/10 19:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1233ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA966KC-217 : [22217RZKW33]自動調心ころ軸受 |
| 部品 | EA949KC-75 : M 75 ベアリングナット用座金(AW15) |
| 部品 | EA949KD-75 : M 75 軸受ユニット用アダプタナット・座金セット |
ウェブカタログ画像
拡大
