詳細表示

このページのURL:

品番 : EA967EA-14

品名 : #80-BS スナップアイドル

仕様

形式 BSタイプ(ボルト締付式)
※取付けボルト穴が1ヶ所
適合チェーン #80・#35-3・#40-2・#2080
使用温度 80℃以下 チェン速度 無給油:150m/min以下
滴下給油:300m/min以下
油槽給油:450m/min以下
材質 ・キャリアストラップ:超高分子ポリエチレン
・ガイドプレートボルト:ステンレス
チェーン用テンショナー
チェーンのリンクプレートを特殊樹脂製のキャリヤではさみ込み、たるみを調整
キャリヤにストラップをネジで固定
軽量コンパクトで省スペース化
騒音振動を低減
チェン長寿命化が可能
アタッチメント付チェーンは使えません。
寿命延長のため、スナップアイドルへの定期的な給油をしてください。
追加説明
カタログ価格

28,500 (税抜)/ 31,350 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/15 11:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1227ページ
バリエーション一覧
EA967EA-11 #40-BS スナップアイドル
EA967EA-12 #50-BS スナップアイドル
EA967EA-13 #60-BS スナップアイドル
EA967EA-14 #80-BS スナップアイドル
EA967EA-15 #100-BS スナップアイドル
EA967EA-16 #120-BS スナップアイドル
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 取付方法
  • キャリヤ寸法\nA:44.4mm  B:60.2mm  C:95.0mm\nD:114.3mm  E:25.4mm
  • ストラップ寸法\nA:38.1mm  B:406.4mm  C:6.4mm\nD:φ7.4mm  E:12.7mm

資料

カタログ
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top