品番 : EA967EA-16
品名 : #120-BS スナップアイドル
仕様
形式 | BSタイプ(ボルト締付式) ※取付けボルト穴が1ヶ所 |
適合チェーン | #120・#35-4・#40-3・#60-2・#2120 |
---|---|---|---|
使用温度 | 80℃以下 | チェン速度 | 無給油:150m/min以下 滴下給油:300m/min以下 油槽給油:450m/min以下 |
材質 | ・キャリアストラップ:超高分子ポリエチレン ・ガイドプレートボルト:ステンレス |
||
チェーン用テンショナー | |||
チェーンのリンクプレートを特殊樹脂製のキャリヤではさみ込み、たるみを調整 | |||
キャリヤにストラップをネジで固定 | |||
軽量コンパクトで省スペース化 | |||
騒音振動を低減 | |||
チェン長寿命化が可能 | |||
アタッチメント付チェーンは使えません。 | |||
寿命延長のため、スナップアイドルへの定期的な給油をしてください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
32,000 円(税抜)/ 35,200 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/04 10:59現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1275ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA967EA-11 #40-BS スナップアイドル |
EA967EA-12 #50-BS スナップアイドル |
EA967EA-13 #60-BS スナップアイドル |
EA967EA-14 #80-BS スナップアイドル |
EA967EA-15 #100-BS スナップアイドル |
EA967EA-16 #120-BS スナップアイドル |