品番 : EA967EA-2
品名 : #35-R スナップアイドル
仕様
| 形式 | Rタイプ(ラチェット式) | 適合チェーン | #35 |
|---|---|---|---|
| 使用温度 | 80℃以下 | チェン速度 | 無給油:150m/min以下 滴下給油:300m/min以下 油槽給油:450m/min以下 |
| 材質 | ・キャリアストラップ:超高分子ポリエチレン ・ガイドプレートボルト:ステンレス |
||
| チェーン用テンショナー | |||
| チェーンのリンクプレートを特殊樹脂製のキャリヤではさみ込み、たるみを調整 | |||
| キャリヤにストラップを差し込むだけで取付可能 | |||
| 軽量コンパクトで省スペース化 | |||
| 騒音振動を低減 | |||
| チェン長寿命化が可能 | |||
| アタッチメント付チェーンは使えません。 | |||
| チェーンのテンション調整がストラップの位置合わせだけでよく、わずか数分でセットできます。 | |||
| 寿命延長のため、スナップアイドルへの定期的な給油をしてください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,200 円(税抜)/ 11,220 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/09/02 20:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1227ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA967EA-2 #35-R スナップアイドル |
| EA967EA-3 #40-R スナップアイドル |
| EA967EA-4 #50-R スナップアイドル |
