詳細表示

このページのURL:

品番 : EA967EA-4

品名 : #50-R スナップアイドル

仕様

形式 Rタイプ(ラチェット式) 適合チェーン #50・#2050
使用温度 80℃以下 チェン速度 無給油:150m/min以下
滴下給油:300m/min以下
油槽給油:450m/min以下
材質 ・キャリアストラップ:超高分子ポリエチレン
・ガイドプレートボルト:ステンレス
チェーン用テンショナー
チェーンのリンクプレートを特殊樹脂製のキャリヤではさみ込み、たるみを調整
キャリヤにストラップを差し込むだけで取付可能
軽量コンパクトで省スペース化
騒音振動を低減
チェン長寿命化が可能
アタッチメント付チェーンは使えません。
チェーンのテンション調整がストラップの位置合わせだけでよく、わずか数分でセットできます。
寿命延長のため、スナップアイドルへの定期的な給油をしてください。
追加説明
カタログ価格

18,600 (税抜)/ 20,460 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/01/14 07:01現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1227ページ
バリエーション一覧
EA967EA-2 #35-R スナップアイドル
EA967EA-3 #40-R スナップアイドル
EA967EA-4 #50-R スナップアイドル
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 取付方法
  • キャリヤ寸法\nA:28.5mm  B:43.7mm  C:48.5mm\nD:88.9mm  E:25.4mm
  • ストラップ寸法\nA:19.1mm  B:304.8mm  C:3.2mm

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top