詳細表示

このページのURL:

品番 : EA967EE-25

品名 : #25/48mm [スチール]ロングチェーンボルト(シングルエンド)

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 CBS2-25
ねじサイズ M6×35mm 適合チェーン #25
全長 48mm 許容荷重 950N
材質 ステンレス(SUS304) 質量 10g
右ねじタイプ
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

570 円(税抜)/ 627 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/09 03:50現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1227ページ
バリエーション一覧
EA967EE-25 #25/48mm [スチール]ロングチェーンボルト(シングルエンド)
EA967EE-35 #35/69mm [スチール]ロングチェーンボルト(シングルエンド)
EA967EE-40 #40/90mm [スチール]ロングチェーンボルト(シングルエンド)
EA967EE-50 #50/112mm[スチール]ロングチェーンボルト(シングルエンド)
EA967EE-60 #60/136mm[スチール]ロングチェーンボルト(シングルエンド)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top