品番 : EA967EE-35
品名 : #35/69mm [スチール]ロングチェーンボルト(シングルエンド)
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | CBS2-35 |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M8×50mm | 適合チェーン | #35 |
| 全長 | 69mm | 許容荷重 | 2000N |
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 質量 | 27g |
| 右ねじタイプ | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
665 円(税抜)/ 732 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/09 03:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1227ページ | ||||
