詳細表示

このページのURL:

品番 : EA967EG-235

品名 : 3/8"( 9.53mm) ジョイントリンク(ステンレス/2個)

仕様

材質 ステンレス
EA967EG-25~80用
番手 #35 ピッチ 9.525mm
追加説明
カタログ価格

400 (税抜)/ 440 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/07/08 23:13現在)

商品入数 2 販売単位
カタログページ 1226ページ
バリエーション一覧
EA967EG-225 1/4"( 6.35mm) ジョイントリンク(ステンレス/2個)
EA967EG-235 3/8"( 9.53mm) ジョイントリンク(ステンレス/2個)
EA967EG-240 1/2"( 12.7mm) ジョイントリンク(ステンレス/2個)
EA967EG-250 5/8"(15.88mm) ジョイントリンク(ステンレス/2個)
EA967EG-260 3/4"(19.05mm) ジョイントリンク(ステンレス/2個)
EA967EG-280 1" ( 25.4mm) ジョイントリンク(ステンレス/2個)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top