品番 : EA967EG-240
品名 : 1/2"( 12.7mm) ジョイントリンク(ステンレス/2個)
仕様
| 材質 | ステンレス | ||
|---|---|---|---|
| EA967EG-25~80用 | |||
| 番手 | #40 | ピッチ | 12.70mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
495 円(税抜)/ 545 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/06/18 02:28現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1226ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
