品番 : EA967EG-25
品名 : #25 1/4"( 6.35mm)x3m ローラーチェーン(ステンレス)
仕様
| 材質 | ステンレス | 全長 | 3m |
|---|---|---|---|
| 番手 | #25 | ピッチ | 6.35mm |
| リンク数 | 480 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,600 円(税抜)/ 13,860 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/23 20:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1226ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA967EG-225 : 1/4"( 6.35mm) ジョイントリンク(ステンレス/2個) |
| オプション | EA967EG-425 : 1/4"( 6.35mm) オフセットリンク(ステンレス/2個) |
ウェブカタログ画像
拡大
