品番 : EA967EG-50
品名 : #50 5/8"(15.88mm)x3m ローラーチェーン(ステンレス)
仕様
| 材質 | ステンレス | 全長 | 3m |
|---|---|---|---|
| 番手 | #50 | ピッチ | 15.875mm |
| リンク数 | 192 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,700 円(税抜)/ 19,470 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/09 03:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1226ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA967EG-250 : 5/8"(15.88mm) ジョイントリンク(ステンレス/2個) |
| オプション | EA967EG-450 : 5/8"(15.88mm) オフセットリンク(ステンレス/2個) |
ウェブカタログ画像
拡大
