詳細表示

このページのURL:

品番 : EA967VA-10

品名 : 10m 穴あきVベルト(A形)

仕様

形状 A形 長さ(m) 10
サイズ(mm) W:12.5
T:9.0
穴径(mm) 2.5
穴間隔(mm) 8 プーリピッチ径(mm) 標準:130
最小:100
必要な長さに切って使用できる便利な補修用ベルトです。
ドライバー1本で取付簡単。継手金具で止めるだけ。
突発事態にスムーズに対応し、機械の稼働率ダウンを防ぎます。
追加説明
カタログ価格

16,400 (税抜)/ 18,040 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/05/15 17:34現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1223ページ
バリエーション一覧
EA967VA-2 2m 穴あきVベルト(A形)
EA967VA-10 10m 穴あきVベルト(A形)
ウェブカタログ画像
画像はEA967VA-2
  • 画像はEA967VA-2

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top