品番 : EA967VA-100
品名 : 穴あきVベルトレーシング(A形/10個)
仕様
| 仕様 | A形 | 入数 | 10個 |
|---|---|---|---|
| 穴あきVベルト(A形)用の連結金具です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,160 円(税抜)/ 1,276 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/08/13 02:39現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1223ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA967VA-100 穴あきVベルトレーシング(A形/10個) |
| EA967VB-100 穴あきVベルトレーシング(B形/10個) |
| EA967VM-100 穴あきVベルトレーシング(M形/10個) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA967VA-2 : 2m 穴あきVベルト(A形) |
| 本体 | EA967VA-10 : 10m 穴あきVベルト(A形) |
ウェブカタログ画像
拡大
