品番 : EA968A-39
品名 : 180mm [2本構]Vプーリー(A,AX)
仕様
メーカー | 鍋屋バイテック(NBK) | 型番 | SPA180-2 |
---|---|---|---|
データム径 | 180mm | 外径 | 185.5mm |
サイズ | d:120mm、l:45mm S:10mm、W:35mm |
形状 | 11U |
重量 | 5.21kg | 材質 | 鋳鉄(FC200以上) 塗装:NBKブルー |
適合Vベルト | A・AX(一般用) SPA(SPベルト) |
慣性モーメント | 0.0235kg・㎡ |
2本溝 | |||
<イソメックブッシングシステムを採用しています> シャフトへの着脱・位置決めは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。 また、テーパーしまりばりめの原理により、締結力は焼きばめと同等。安全で確実な伝動が得られます。 |
|||
<一般用Vプーリーが使用できます> 一般用Vベルト(A・AX)、SPベルト(SPA)が使用可能! |
|||
<国際規格のVプーリー> イソメックSPプーリーは国際規格のISO 4183-1995「一般用Vベルト」にもとづくVプーリーです。EU諸国で広く流通しているVプーリーはこのISO 4183にもとづくもので、国際的に互換性があります。 |
|||
<高いバランス精度を保証します> 外周での不釣り合い許容値を1gまたはプーリーと部シングの合計重量の0.1%のいずれかより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。 |
|||
<取りつけは簡単なのに大きな締結力。その秘密は…> 取りつけの際、六角レンチの締めつけトルクTは、ねじ締めつけ力Piとして働き、テーパの楔効果によりテーパ面にグリップ力Qを生じます。このとき、テーパ面に生ずるグリップ力Qはねじ締めつけ力Piの約14倍もの大きさになります。そしてこれがシャフトグリップ力Q'として働き、プーリー・ブッシング・シャフトが強く締結されます。取りはずしの際は、摩擦力Fμに打ち勝つねじ締めつけ力Prを与えることで、プーリー・ブッシング・シャフトは簡単に分離します。 |
|||
ブッシング別売 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
17,100 円(税抜)/ 18,810 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/18 19:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1285ページ |