品番 : EA968AD-11
品名 : 34゜ Vプーリー用溝ゲージ(C)
仕様
| メーカー | 鍋屋バイテック(NBK) | 型番 | VMG-C-34 |
|---|---|---|---|
| 溝形状 | C | 溝角度 | 34° |
| サイズ | 40×40mm | 厚み | 1mm |
| 重量 | 8.8g | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| 適用プーリー径 | 250mm以下 | ||
| プーリーV溝部の摩耗を確認するためのゲージ | |||
| 摩耗がゲージの切りかき幅(A部)0.8mmを超えていたら交換の目安です。 | |||
| 伝動効率向上のために早期交換をおすすめします。 | |||
| 新品のプーリーにゲージを当てたとき、ゲージとプーリー外周およびV溝底には隙間があく形状 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,810 円(税抜)/ 10,791 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/07 07:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1226ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
※形状は異なりますが本商品でも同様の操作で使用できます。
