詳細表示

このページのURL:

品番 : EA968AD-13

品名 : 38゜ Vプーリー用溝ゲージ(C)

仕様

メーカー 鍋屋バイテック(NBK) 型番 VMG-C-38
溝形状 C 溝角度 38°
サイズ 40×40mm 厚み 1mm
重量 8.8g 材質 ステンレス(SUS304)
適用プーリー径 350mm以上
プーリーV溝部の摩耗を確認するためのゲージ
摩耗がゲージの切りかき幅(A部)0.8mmを超えていたら交換の目安です。
伝動効率向上のために早期交換をおすすめします。
新品のプーリーにゲージを当てたとき、ゲージとプーリー外周およびV溝底には隙間があく形状
追加説明
カタログ価格

9,810 (税抜)/ 10,791 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/03/19 23:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1226ページ
バリエーション一覧
EA968AD-1 34゜ Vプーリー用溝ゲージ(A)
EA968AD-2 36゜ Vプーリー用溝ゲージ(A)
EA968AD-3 38゜ Vプーリー用溝ゲージ(A)
EA968AD-6 34゜ Vプーリー用溝ゲージ(B)
EA968AD-7 36゜ Vプーリー用溝ゲージ(B)
EA968AD-8 38゜ Vプーリー用溝ゲージ(B)
EA968AD-11 34゜ Vプーリー用溝ゲージ(C)
EA968AD-12 36゜ Vプーリー用溝ゲージ(C)
EA968AD-13 38゜ Vプーリー用溝ゲージ(C)
EA968AD-16 36゜ Vプーリー用溝ゲージ(D)
EA968AD-17 38゜ Vプーリー用溝ゲージ(D)
ウェブカタログ画像
※画像はEA968AD-11です。
  • ※画像はEA968AD-11です。
  • 0.8mmを超えていたら交換の目安です
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

商品動画

※形状は異なりますが本商品でも同様の操作で使用できます。 ※形状は異なりますが本商品でも同様の操作で使用できます。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top