詳細表示

このページのURL:

品番 : EA968BA-37A

品名 : AC200V・3.7 kw 三相モーター(全閉外扇・屋内形)

仕様

メーカー 三菱電機 型番 SF-PR
全閉外扇形・屋内形
構造 足取付(横形) 電圧 200V
極数 4極 出力 3.7kW
わく番号 112M 動力伝達方式 直結・ベルト掛共用
耐熱クラス 120(E) 重量 39kg
追加説明
カタログ価格

147,700 円(税抜)/ 162,470 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 01:12現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1218ページ
バリエーション一覧
EA968BA-7A AC200V・0.75kw 三相モーター(全閉外扇・屋内形)
EA968BA-15A AC200V・1.5 kw 三相モーター(全閉外扇・屋内形)
EA968BA-22A AC200V・2.2 kw 三相モーター(全閉外扇・屋内形)
EA968BA-37A AC200V・3.7 kw 三相モーター(全閉外扇・屋内形)
ウェブカタログ画像
  • EA968BA-22A・EA968BA-37Aの外観

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top