品番 : EA968BA-22A
品名 : AC200V・2.2 kw 三相モーター(全閉外扇・屋内形)
仕様
| メーカー | 三菱電機 | 型番 | SF-PR |
|---|---|---|---|
| 全閉外扇形・屋内形 | |||
| 構造 | 足取付(横形) | 電圧 | 200V |
| 極数 | 4極 | 出力 | 2.2kW |
| わく番号 | 100L | 動力伝達方式 | 直結・ベルト掛共用 |
| 耐熱クラス | 120(E) | 重量 | 29kg |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
108,400 円(税抜)/ 119,240 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/10/12 17:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1218ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA968BA-7A AC200V・0.75kw 三相モーター(全閉外扇・屋内形) |
| EA968BA-15A AC200V・1.5 kw 三相モーター(全閉外扇・屋内形) |
| EA968BA-22A AC200V・2.2 kw 三相モーター(全閉外扇・屋内形) |
| EA968BA-37A AC200V・3.7 kw 三相モーター(全閉外扇・屋内形) |
