品番 : EA968CX-10
品名 : 1/10 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)
仕様
メーカー | SPG | 型番 | S8KA10B1 |
---|---|---|---|
減速比 | 1/10 | 許容トルク | 1.74N・m(50Hz) 1.43N・m(60Hz) |
サイズ | □80mm | ||
25W用 | |||
ボールベアリングタイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,020 円(税抜)/ 7,722 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/26 09:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1267ページ |