品番 : EA968DA-25
品名 : AC100V・25W スピードコントロールモーター(インダクション/SR)
仕様
メーカー | SPG | 型番 | S8I25GC-S12 |
---|---|---|---|
電圧 | 単相AC100V | 速度範囲 | 50Hz:90-1400rpm 60Hz:90-1700rpm |
起動トルク(N・m) | 0.110 | 出力 | 25W |
許容トルク | 1200rpm:0.16N・m(50Hz)0.15N・m(60Hz) 90rpm:0.055N・m(50/60Hz) |
||
インダクションセパレートタイプ | |||
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,200 円(税抜)/ 11,220 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/17 18:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 1281ページ |
拡大