品番 : EA968DH-1
品名 : AC100V・ 6W スピードコントロールモーター用コントローラ
仕様
| メーカー | SPG | 型番 | SRC01 |
|---|---|---|---|
| 定格電圧 | AC100V(50/60Hz) | 使用電圧範囲 | ±10% |
| 適用モーター出力 | インダクション:6W レバーシブル:6W E・S:6W |
速度制御範囲 | 90~1400rpm(50Hz) 90~1700rpm(60Hz) |
| 速度変動率 | 5%(標準) | 速度設定器 | 内蔵(外部速度設定器取り付け可能) |
| 制動 | 電気ブレーキによる制動可 | 制動時間 | 0.5秒(標準) |
| 並列運転 | 不可 | 使用温度範囲 | -10~50℃ |
| 使用湿度 | 85%以下(結露なきこと) | ||
| ケース前面の速度設定用ダイヤルによりモーターの回転速度の調整ができます。 | |||
| 電気ブレーキによる瞬時停止が可能です。 | |||
| 小型の8ピンプラグイン方式を採用しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,600 円(税抜)/ 11,660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/13 19:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1220ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA968DH-1 AC100V・ 6W スピードコントロールモーター用コントローラ |
| EA968DH-2 AC100V・15-90W スピードコントロールモーター用コントローラ |
| EA968DH-3 AC200V・ 6W スピードコントロールモーター用コントローラ |
| EA968DH-4 AC200V・15-90W スピードコントロールモーター用コントローラ |
