詳細表示

このページのURL:

品番 : EA968DH-4

品名 : AC200V・15-90W スピードコントロールモーター用コントローラ

仕様

メーカー SPG 型番 SRD02
定格電圧 AC200V(50/60Hz) 使用電圧範囲 ±10%
適用モーター出力 インダクション:15-90W
レバーシブル:15-40W
E・S:15-90W
速度制御範囲 90~1400rpm(50Hz)
90~1700rpm(60Hz)
速度変動率 5%(標準) 速度設定器 内蔵(外部速度設定器取り付け可能)
制動 電気ブレーキによる制動可 制動時間 0.5秒(標準)
並列運転 不可 使用温度範囲 -10~50℃
使用湿度 85%以下(結露なきこと)
ケース前面の速度設定用ダイヤルによりモーターの回転速度の調整ができます。
電気ブレーキによる瞬時停止が可能です。
小型の8ピンプラグイン方式を採用しています。
追加説明
カタログ価格

10,700 円(税抜)/ 11,770 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/05 03:18現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1220ページ
バリエーション一覧
EA968DH-1 AC100V・ 6W スピードコントロールモーター用コントローラ
EA968DH-2 AC100V・15-90W スピードコントロールモーター用コントローラ
EA968DH-3 AC200V・ 6W スピードコントロールモーター用コントローラ
EA968DH-4 AC200V・15-90W スピードコントロールモーター用コントローラ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top