詳細表示

このページのURL:

品番 : EA968DM-3

品名 : 50W/30Ω 制動用外部抵抗(SBA-IR用)

仕様

メーカー SPG 型番 SR30H50
抵抗 30Ω 定格出力 50W
使用条件 60W・90W
SBA-IR用
ブレーキパック用
スピードコントロールパックの瞬時停止、60W以上のモーター用としてご使用下さい。
ブレーキパックでモーター容量(60W・90W)を組み合わせて使用する時は必ず外部抵抗が必要になります。
追加説明
カタログ価格

840 円(税抜)/ 924 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/05 07:07現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1220ページ
バリエーション一覧
EA968DM-2 20W/30Ω 制動用外部抵抗(SBU-I用)
EA968DM-3 50W/30Ω 制動用外部抵抗(SBA-IR用)
EA968DM-4 20W/50Ω 制動用外部抵抗(SBD-IR用)
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top