品番 : EA968DM-4
品名 : 20W/50Ω 制動用外部抵抗(SBD-IR用)
仕様
| メーカー | SPG | 型番 | SR50H20 |
|---|---|---|---|
| 抵抗 | 50Ω | 定格出力 | 20W |
| 使用条件 | 90W | ||
| SBD-IR用 | |||
| ブレーキパック用 | |||
| スピードコントロールパックの瞬時停止、60W以上のモーター用としてご使用下さい。 | |||
| ブレーキパックでモーター容量(60W・90W)を組み合わせて使用する時は必ず外部抵抗が必要になります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
670 円(税抜)/ 737 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/13 19:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1220ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA968DM-2 20W/30Ω 制動用外部抵抗(SBU-I用) |
| EA968DM-3 50W/30Ω 制動用外部抵抗(SBA-IR用) |
| EA968DM-4 20W/50Ω 制動用外部抵抗(SBD-IR用) |
ウェブカタログ画像
拡大
