品番 : EA970A-114
品名 : 75x56mm/2.73m(4号) トラックレール(スチール)
仕様
| メーカー | ヤボシ | 型番 | 4TR27 |
|---|---|---|---|
| 呼称 | 4号 | 全長 | 2.73m |
| サイズ(※画像参照) | A:75㎜ B:56㎜ C:8㎜ D:16㎜ t:2.0㎜ |
耐荷重 | 【扉1枚あたり】 複車2個使用の場合:300㎏ 単車2個使用の場合:180㎏ ※取付金具のピッチ厳守 |
| 取付金具ピッチ | 450~500mm | 材質 | 溶融亜鉛メッキ鋼板 (両面高品質ウレタン塗装仕上げ) |
| 軽量から重量建具・ビニールカーテン式・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途に | |||
| 錆びに強い表面処理鋼板を使用し、ウレタン樹脂塗料をレールの内外に被覆。 強力な密着性とシルバーグレーの落ちついた美しい色調に仕上げています。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,600 円(税抜)/ 12,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/02 07:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1382ページ | ||||
