詳細表示

このページのURL:

品番 : EA970A-124

品名 : 75x56mm/3.64m(4号) トラックレール(スチール)

仕様

メーカー ヤボシ 型番 4TR36
呼称 4号 全長 3.64m
サイズ(※画像参照) A:75㎜
B:56㎜
C:8㎜
D:16㎜
t:2.0㎜
耐荷重 【扉1枚あたり】
複車2個使用の場合:300㎏
単車2個使用の場合:180㎏
※取付金具のピッチ厳守
取付金具ピッチ 450~500mm 材質 溶融亜鉛メッキ鋼板
(両面高品質ウレタン塗装仕上げ)
軽量から重量建具・ビニールカーテン式・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途に
錆びに強い表面処理鋼板を使用し、ウレタン樹脂塗料をレールの内外に被覆。
強力な密着性とシルバーグレーの落ちついた美しい色調に仕上げています。
追加説明
カタログ価格

18,200 (税抜)/ 20,020 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/21 16:38現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1382ページ
バリエーション一覧
EA970A-102 38x45mm/1.82m(2号) トラックレール(スチール)
EA970A-103 47x57mm/1.82m(3号) トラックレール(スチール)
EA970A-104 75x56mm/1.82m(4号) トラックレール(スチール)
EA970A-112 38x45mm/2.73m(2号) トラックレール(スチール)
EA970A-113 57x47mm/2.73m(3号) トラックレール(スチール)
EA970A-114 75x56mm/2.73m(4号) トラックレール(スチール)
EA970A-122 38x45mm/3.64m(2号) トラックレール(スチール)
EA970A-123 57x47mm/3.64m(3号) トラックレール(スチール)
EA970A-124 75x56mm/3.64m(4号) トラックレール(スチール)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • A:75㎜   B:56㎜   C:8㎜\nD:16㎜   t:2.0㎜\n

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top